入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 維持 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロームメッキメタル |
色 | イエロー |
ヘッド素材 | アルミニウム-亜鉛合金 |
IP評価 | 66 |
ランプモジュールタイプ | トランスフォーマー |
ランプモジュール電圧 | モジュールは含まれていません |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 使用するモジュールによって異なります |
NEMA評価 | 4X、13 |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | フラッシュボタン |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 3.05 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | 基本素材 | ベゼル | 色 | ヘッド素材 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BH013 | 金属 | クロームメッキメタル | ホワイト | アルミニウム-亜鉛合金 | フラッシュボタン | ¥6,506 | ||
ZB4BH033 | 金属 | クロームメッキメタル | グリーン | アルミニウム-亜鉛合金 | フラッシュボタン | ¥7,883 | ||
ZB4BH043 | 金属 | クロームメッキメタル | レッド | アルミニウム-亜鉛合金 | フラッシュボタン | ¥7,082 | ||
ZB4BH063 | 金属 | クロームメッキメタル | 青 | アルミニウム-亜鉛合金 | フラッシュボタン | ¥5,905 | ||
ZB4BH13 | 金属 | クロームメッキメタル | ホワイト | アルミニウム-亜鉛合金 | 拡張ボタン | ¥5,850 | ||
ZB4BH33 | 金属 | クロームメッキメタル | グリーン | アルミニウム-亜鉛合金 | 拡張ボタン | ¥5,287 | ||
ZB4BH43 | 金属 | クロームメッキメタル | レッド | アルミニウム-亜鉛合金 | 拡張ボタン | ¥5,233 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。