入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照らされたマルチヘッドオペレーター |
Action | 一瞬 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
ヘッド素材 | アルミニウム-亜鉛合金 |
IP評価 | 66、69K |
ランプモジュール電圧 | 600 VAC |
ランプの種類 | モジュールは含まれていません |
ランプ電圧 | モジュールは含まれていません |
凡例/背景色 | 白/緑、白/赤 |
NEMA評価 | 4X、13 |
頭の数 | 3 |
形状 | 長方形の |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | (2)フラッシュボタン、(1)投影 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | ヘッド素材 | アイテム価格 | 凡例/背景色 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BA71124 | アルミニウム-亜鉛合金 | 照らされたマルチヘッドオペレーター | 白/黒、黒/白、白/赤 | ラウンド | ¥16,481 | ||
ZB4BA71115 | アルミニウム-亜鉛合金 | 照らされたマルチヘッドオペレーター | 黒/白、白/赤 | ラウンド | ¥17,907 | ||
ZB5AA73134 | プラスチック | 照らされたマルチヘッドオペレーター | 白/緑、白/赤 | ラウンド | ¥16,708 | ||
ZB5AA71124 | プラスチック | 照らされたマルチヘッドオペレーター | 白/黒、黒/白、白/赤 | ラウンド | ¥15,648 | ||
ZB5AA791 | プラスチック | 照らされたマルチヘッドオペレーター | ホワイト/レッド | ラウンド | ¥11,972 | ||
XB7NW36B1 | - | ボタンを押す | - | - | ¥15,710 | ||
XB7NW35B1 | - | ボタンを押す | - | - | ¥16,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。