入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リレー |
コイルボルト | 24 VDC |
連絡先の構成 | 3NO+1NC補助+4SS |
接触定格荷重 | 2.5A |
深さ | 4.49 " |
環境保護 | IP40 |
高さ | 3.9 " |
入力電流 | 50mA |
入力パワー | 120VAC / 24VDC |
入力電圧 | 120VAC / 24VDC |
取り付け | DINレール |
消費電力 | 5VA未満 |
反応時間 | 40ミリ秒未満 |
タイプ | 安全監視 |
UPC | 785901291701 |
幅(Width) | 1.77 " |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 10.67 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536490080 |
プロダクト | モデル | コイルボルト | 高さ | 入力パワー | 入力電圧 | 消費電力 | 反応時間 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPSABV11330C | 24 VDC | 4.4 " | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200ミリ秒。 | 0.89 " | ¥99,740 | ||
XPSABV11330P | 24 VDC | 3.9 " | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200ミリ秒。 | 0.89 " | ¥99,740 | ||
XPSABV1133C | 24 VDC | 4.4 " | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200ミリ秒。 | 0.89 " | ¥99,740 | ||
XPSABV1133P | 24 VDC | 3.9 " | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200ミリ秒。 | 0.89 " | ¥99,567 | ||
XPSATR1153C | 24 VDC | 4.4 " | 24 VDC | 24 VDC | 2.8W | 200ミリ秒。 | 1.77 " | ¥141,526 | ||
XPSBCE3410C | 115 VAC | 4.4 " | 120 VAC | 120 VAC | 2.5W | 50ミリ秒。 | 0.89 " | ¥109,013 | ||
XPSBCE3410P | 115 VAC | 3.9 " | 120 VAC | 120 VAC | 2.5W | 50ミリ秒。 | 0.89 " | ¥106,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。