入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル | プラスチック |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | プラスチック |
IP評価 | 66、69K |
ランプモジュールタイプ | 全電圧 |
ランプモジュール電圧 | 120 VAC |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | 120 VAC |
凡例/背景色 | 白/緑と白/赤 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、3、4、4X、12 |
頭の数 | 3 |
オペレーターの数 | 2 |
交換用ランプ | 製造元いいえ25501-01-027 |
形状 | 長方形 |
サイズ | 22 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | ガードなし、スクエア |
UPC | 3389119043557 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 5.33 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536509031 |
モデル | 基本素材 | ベゼル | ヘッド素材 | ランプモジュール電圧 | ランプ電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BW73731B5 | 金属 | クロームメッキメタル | 金属 | 24 VAC / DC | 24 VAC / DC | ¥28,307 | |
XB4BW73731G5 | 金属 | クロームメッキメタル | 金属 | 120 VAC | 120 VAC | ¥28,307 | |
XB5AW73731B5 | プラスチック | プラスチック | プラスチック | 24 VAC / DC | 24 VAC / DC | ¥28,307 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。