入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 押しボタン制御ステーション |
Action | 維持 |
お問合せフォーム | 1NC |
連絡先の評価 | 1.2A @ 600VAC、0.55A @ 125VDC、0.27A @ 250VDC、0.1A @ 600VDC、6A @ 120VAC、3A @ 240VAC |
深さ | 3.6 " |
エンクロージャーの色 | ライトグレーとイエロー |
エンクロージャ材質 | ポリカーボネート |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
ヘッド素材 | プラスチック |
高さ | 2.67 " |
ハブ | ISO M20 |
IP評価 | 65 |
取り付け | 壁 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
パイロットライトの数 | 0 |
オペレーターの色 | レッド |
サイズ | 22 mm |
オペレーターの種類 | 40mmマッシュルームヘッドプッシュボタン |
幅(Width) | 2.67 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8538100000 |
プロダクト | モデル | お問合せフォーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|
XALK178EH7 | 1NO / 1NC | ¥40,324 | ||
XALK178FH7 | 2NC | ¥39,151 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。