入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 制御測定リレー |
基底型 | DINマウント |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 1A @ 24 VDC、3A @ 250 VAC、5 A @ 24 VAC |
お問合せフォーム | DPDT |
入力電圧 | 220から480 VACへ |
コンタクト数 | 2 |
相 | 3 |
ピン | 12 |
電力定格 | 1250 VA |
トリップ遅延(秒) | 0.1 a 10.0(0 + 10%) |
タイプ | 電圧検知 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8536410020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。