定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリック M9F43170 小型サーキットブレーカー、0.5A、D カーブタイプ、240/415VAC 定格電圧 | CH6QKY 482M81

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43170 小型サーキットブレーカー、0.5A、D カーブタイプ、240/415VAC 定格電圧

在庫あり
アイテム:CH6QKY モデル:M9F43170相互参照:482M81

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥27,197 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ミニチュアサーキットブレーカ
AC電圧定格240 / 415V AC
アクチュエータタイプトグル
アンプ0.5A
曲線タイプD
DC電圧定格DC 60V
深さ2.83 "
サイズ63A / C60BP
長さ4.06 "
最大AIRレーティング14 /120VACで240kA
Max.最大Operating Temp.動作温度158度F
最大ワイヤーサイズ8 AWG
最小動作温度-22度F
最小ワイヤーサイズ18 AWG
取り付けスタイルDINレール
Number of Poles1
1
端子接続スクリュークランプ
旅行タイプ熱磁気
幅(Width)0.71 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
原産国フランス

製品バリエーション

プロダクトモデルAC電圧定格アンプ曲線タイプNumber of Poles幅(Width)価格
シュナイダーエレクトリック M9F42101 小型サーキットブレーカ、1A、C カーブタイプ、240/415VAC 定格電圧 | CH6QHQ 482M12 M9F42101240 / 415V AC1AC110.71 "¥26,806
シュナイダーエレクトリック M9F42105 小型サーキットブレーカ、5A、C カーブタイプ、240/415VAC 定格電圧 | CH6QHV 482M16 M9F42105240 / 415V AC5AC110.71 "¥25,867
シュナイダーエレクトリック M9F42120 小型サーキットブレーカー、20A、C カーブタイプ、240/415VAC 定格電圧 | CH6QJA 482M21 M9F42120240 / 415V AC20AC110.71 "¥24,475
シュナイダーエレクトリック M9F42205 小型サーキットブレーカー、5A、C カーブタイプ、240/277/480VAC 定格電圧 | CH6QJK 482M34 M9F42205240/277 / 480V AC5AC211.42 "¥57,113
シュナイダーエレクトリック M9F42210 小型サーキットブレーカ、10A、C カーブタイプ、240/277/480VAC 定格電圧 | CH6QJN 482M37 M9F42210240/277 / 480V AC10AC211.42 "¥59,644
シュナイダーエレクトリック M9F42220 小型サーキットブレーカ、20A、C カーブタイプ、240/277/480VAC 定格電圧 | CH6QJQ 482M39 M9F42220240/277 / 480V AC20AC211.42 "¥57,885
シュナイダーエレクトリック M9F42304 小型サーキットブレーカー、4A、C カーブタイプ、240/277/480VAC 定格電圧 | CH6QJY 482M50 M9F42304240/277 / 480V AC4AC332.13 "¥90,556

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC M9F43170 小型サーキットブレーカー、0.5A、D カーブタイプ、240/415VAC 定格電圧
¥27,197 /単価