入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 非反転 |
アンペアAC | 12 |
補助連絡先フォーム | 1NC / 1NO |
コイルボルト | 600 VAC |
深さ | 1.8 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 5" |
HP @ 1フェーズ-120V | 1.5 |
HP @ 1フェーズ-230V | 2 |
HP @ 1フェーズ-240V | 2 |
HP @ 3フェーズ-208V | 3 |
HP @ 3フェーズ-230V | 3 |
HP @ 3フェーズ-240V | 3 |
HP @ 3フェーズ-460V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-480V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-575V | 10 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
過負荷リレーアンプ設定 | 12Aまで |
スタータータイプ | IECスタイル |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-240V | アンペアAC | コイルボルト | HP @ 3フェーズ-460V | HP @ 3フェーズ-480V | HP @ 3フェーズ-575V | 過負荷リレーアンプ設定 | HP @ 1フェーズ-120V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUB32 | 10 | 32 | 120から600 VACへ | 20 | 20 | 25 | 32Aまで | 2 | ¥89,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。