入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気モータースターター |
Action | 逆転 |
アンペアAC | 32 |
補助連絡先フォーム | 1NC / 1NO |
コイルボルト | 24 VAC |
深さ | 1.8 " |
エンクロージャタイプ | Open |
高さ | 5" |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 5 |
HP @ 1フェーズ-240V | 5 |
HP @ 3フェーズ-208V | 10 |
HP @ 3フェーズ-230V | 10 |
HP @ 3フェーズ-240V | 10 |
HP @ 3フェーズ-460V | 20 |
HP @ 3フェーズ-480V | 20 |
HP @ 3フェーズ-575V | 25 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
過負荷リレーアンプ設定 | 32Aまで |
スタータータイプ | IECスタイル |
UPC | 785901202554 |
幅(Width) | 9.2 " |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8536504000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。