Schneider Electric LTMR100MBD | モーターマネージャー Modbus 24vdc 5-100a | 6vlw5 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

シュナイダーエレクトリックLTMR100MBDモーターマネージャーModbus24VDC 5-100A | AJ2JUE 6VLW5

SCHNEIDER ELECTRIC LTMR100MBD モーターマネージャー Modbus 24VDC 5-100A

在庫あり
アイテム:AJ2JUE モデル:LTMR100MBD相互参照:6VLW5

入手する 5月 10, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥264,245 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格モーター管理システム
電流範囲5〜100A
深さ4.82 "
高さ2.4 "
インタフェースModbusの
幅(Width)3.58 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.54
船高(cm)7.37
船の長さ(cm)13.97
船幅(cm)10.16
原産国CN

商品の詳細:

  • 動作電圧:690VAC
  • 制御電圧:24VDC

製品バリエーション

プロダクトモデル電流範囲インタフェース価格
シュナイダーエレクトリックLTMR08MBDモーターマネージャーModbus24VDC 0.40-8A | AJ2JUC 6VLW3 LTMR08MBD0.40〜8AModbusの¥233,641
シュナイダーエレクトリックLTMR27MBDモーターマネージャーModbus24VDC 1.35-27A | AJ2JUD 6VLW4 LTMR27MBD1.35〜27AModbusの¥233,641
シュナイダーエレクトリックLTMR08MFMモーターマネージャーModbus100-240VAC 0.40-8A | AJ2JUF 6VLW6 LTMR08MFM0.40〜8AModbusの¥192,437
シュナイダーエレクトリックLTMR27MFMモーターマネージャーModbus100-240VAC 1.35-27A | AJ2JUG 6VLW7 LTMR27MFM1.35〜27AModbusの¥183,087
シュナイダーエレクトリックLTMR100MFMモーターマネージャーModbus100-240VAC 5-100A | AJ2JUH 6VLW8 LTMR100MFM5〜100AModbusの¥200,457
シュナイダーエレクトリックLTMR08PBDモーターマネージャーProfibusDP 24VDC 0.40-8A | AJ2JUJ 6VLW9 LTMR08PBD0.40〜8AProfibus DP¥226,648
シュナイダーエレクトリックLTMR27PBDモーターマネージャーProfibusDP 24VDC 1.35-27A | AJ2JUK 6VLX0 LTMR27PBD1.35〜27AProfibus DP¥224,865

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC LTMR100MBD モーターマネージャー Modbus 24VDC 5-100A
¥264,245 /単価