入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IEC電磁接触器 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | コイルボルト | 全負荷アンペア-誘導性 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LC1F115 | 600 VAC | 115 | - | 見積依頼
| |
LC1F630 | 600 VAC | 630 | ¥1,867,296 | ||
LP1K1201BD | 24V | 6 | ¥31,522 | ||
LP1K0601BD3 | 24 VDC | 6 | ¥32,336 | ||
LC1D50AF7 | 110V | 50 | ¥91,052 | ||
LC1D18E7 | 48V | 18 | ¥44,731 | ||
LC1D18F7 | 110V | 18 | ¥45,387 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。