入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接触器 |
Action | 非反転 |
補助連絡先フォーム | 1NC / 1NO |
コイルボルト | 240 VAC |
コンタクタタイプ | IEC |
深さ | 3.62 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア-誘導性 | 32 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 50 |
高さ | 1.77 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 2 |
HP @ 1フェーズ-230V | 5 |
HP @ 3フェーズ-208V | 10 |
HP @ 3フェーズ-230V | 10 |
HP @ 3フェーズ-240V | 10 |
HP @ 3フェーズ-480V | 20 |
HP @ 3フェーズ-575V | 30 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 3 |
幅(Width) | 1.77 " |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536490065 |
モデル | 全負荷アンペア-抵抗性 | Action | コイルボルト | 高さ | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-230V | HP @ 1フェーズ-240V | HP @ 3フェーズ-208V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02AN13B7 | - | 非反転 | 24 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ¥82,360 | |
T02AN13BD | - | 非反転 | 24 VDC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ¥82,360 | |
T02AN13G7 | - | 非反転 | 120 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ¥82,360 | |
T02AN13T7 | - | 非反転 | 480 VAC | 3.35 " | 1/3 | 1 | 1.0 | 1.5 | ¥87,573 | |
T02BN13B7 | - | 非反転 | 24 VAC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | ¥123,522 | |
T02BN13BD | - | 非反転 | 24 VDC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | ¥100,754 | |
T02BN13G7 | - | 非反転 | 120 VAC | 3.35 " | 1 | 2 | 2.0 | 3 | ¥100,754 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。