入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
深さ | 3.31 " |
エンクロージャタイプ | タイプ1、表面実装、IEC定格IP41 |
高さ | 5.79 " |
スタータータイプ | IEC |
幅(Width) | 569009 " |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8538908080 |
プロダクト | モデル | エンクロージャタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GV2MC02 | タイプ12、表面実装、IEC定格IP55 | ¥19,847 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。