入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式セレクトスイッチ |
Action | 維持/維持/維持 |
基本素材 | プラスチック |
ベゼル素材 | プラスチック |
カム | C |
IP評価 | 65 |
キー番号 | キーなし |
キーの取り外し | キーなし |
NEMA評価 | 3、3R、4、4X、12、13 |
オペレーターの色 | オペレーターなし |
オペレーターヘッド素材 | オペレーターなし |
役職 | 3 |
サイズ | 30 mm |
スイッチ操作@位置A | XOXO |
スイッチ操作@位置B | OOOO |
スイッチ操作@位置C | オクオク |
スイッチ操作@位置D | XNUMX番目の位置はありません |
オペレーターの種類 | オペレーターなし |
UPC | 785901483823 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.83 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8536509035 |
プロダクト | モデル | Action | 色 | IP評価 | アイテム価格 | NEMA評価 | オペレーターの色 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001SKR1B | 一瞬 | ブラック | 66 | プッシュボタンオペレーター | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | - | フルガード | ¥11,821 | ||
9001SKR1R | 一瞬 | レッド | 66 | プッシュボタンオペレーター | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | - | フルガード | ¥11,821 | ||
9001SKR3R | 一瞬 | レッド | 66 | プッシュボタンオペレーター | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | - | ガードなし | ¥11,821 | ||
9001SKR1G | 一瞬 | グリーン | 66 | プッシュボタンオペレーター | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | - | フルガード | ¥11,821 | ||
9001SKR24B | 一瞬 | ブラック | 66 | プッシュボタンオペレーター | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | - | 直径35mm キノコ | ¥23,819 | ||
9001SKR24G | 一瞬 | グリーン | 66 | プッシュボタンオペレーター | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | - | 直径35mm キノコ | ¥23,819 | ||
9001SKR25B | 一瞬 | ブラック | 66 | プッシュボタンオペレーター | 1、2、3、3R、4、4X、6、12、13 | - | 直径60mm キノコ | ¥26,016 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。