入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | セレクタースイッチコントロールステーション |
Action | 維持 |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 1.2A @ 600 VAC、1.5A @ 480 VAC、3A @ 240 VAC、6A @ 120 VAC、10A @ 600 VAC/DC |
深さ | 4" |
エンクロージャーの色 | グレー |
エンクロージャ材質 | 金属 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
高さ | 3.53 " |
ハブ | 3 / 4 "NPT |
取り付け | 壁 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、3、4、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | セレクタースイッチ |
幅(Width) | 3.58 " |
船の重量(kg) | 1.37 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 8537109070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。