入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非照光式押しボタン |
Action | 一瞬 |
ベゼル | クロムメッキ亜鉛ダイキャスト |
色 | レッド |
お問合せフォーム | 1NO / 1NC |
連絡先の評価 | 10A @ 600 VAC |
ヘッド素材 | 金属 |
IP評価 | 66 |
材料 | 金属 |
NEMA連絡先評価指定 | A600 / Q600 |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | プレッシャープレート |
オペレーターの種類 | 直径35mm キノコ |
UPC | 785901033875 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.38 |
船の長さ(cm) | 9.19 |
船幅(cm) | 4.6 |
HSコード | 8536509065 |
プロダクト | モデル | 色 | お問合せフォーム | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9001KR1BH5 | ブラック | 1NO | フルガード | ¥17,852 | ||
9001KR1BH6 | ブラック | 1NC | フルガード | ¥17,852 | ||
9001KR1RH13 | レッド | 1NO / 1NC | フルガード | ¥53,788 | ||
9001KR1GH13 | グリーン | 1NO / 1NC | フルガード | ¥53,788 | ||
9001KR1GH5 | グリーン | 1NO | フルガード | ¥17,852 | ||
9001KR1GH6 | グリーン | 1NC | フルガード | ¥17,852 | ||
9001KR1RH5 | レッド | 1NO | フルガード | ¥17,852 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。