入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンオペレーター |
Action | 一瞬 |
基本素材 | 金属 |
ベゼル | クロームダイキャストアルミニウム |
ベゼル素材 | クローム ダイカスト アルミニウム |
色 | ブラック |
ヘッド素材 | アルミニウム-亜鉛合金 |
IP評価 | 66 |
NEMA評価 | 1、2、3、3R、4、6、12、13 |
オペレーターの数 | 1 |
サイズ | 30 mm |
オペレーターの種類 | ガードなし |
UPC | 785901874836 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536509031 |
プロダクト | モデル | 色 | オペレーターの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
9001KR24GM | グリーン | 直径35mm キノコ | ¥27,255 | ||
9001KR24RM | レッド | 直径35mm キノコ | ¥27,255 | ||
9001KR25GM | グリーン | 直径60mm キノコ | ¥27,892 | ||
9001KR1B | ブラック | フルガード | ¥11,821 | ||
9001KR1G | グリーン | フルガード | ¥11,821 | ||
9001KR1R | レッド | フルガード | ¥11,821 | ||
9001KR3R | レッド | ガードなし | ¥11,821 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。