入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプモジュール |
色 | レッド |
IP評価 | 20 |
ランプモジュールタイプ | LED製品 |
ランプモジュール電圧 | 24 VAC |
ランプの種類 | LED製品 |
ランプ電圧 | .28VA |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
交換用ランプ | 製造元番号65088-052-10 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | ネジ端子 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8531800050 |
プロダクト | モデル | 色 | ランプモジュール電圧 | ランプ電圧 | 交換用ランプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KM35LG | グリーン | 24 VAC | .28VA | 製造元番号65088-052-12 | ¥35,736 | ||
9001KM38LG | グリーン | 120 VAC | 1.4 VA | 製造元番号65088-052-12 | ¥35,736 | ||
9001KM38LL | 青 | 120 VAC | 1.4 VA | 製造元番号65088-052-13 | ¥35,391 | ||
9001KM38LR | レッド | 120 VAC | 1.4 VA | 製造元番号65088-052-10 | ¥35,736 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。