定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC、11 ピン角形ベース汎用汎用リレー | CD2KLT 6CWH8

SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC、11ピン角形ベース汎用汎用リレー

在庫あり
アイテム:CD2KLT モデル: 783XCXM4L-24D相互参照:6CWH8

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,021 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item汎用リレー
AC接点定格15A @ 120V、12A @ 277V
基底型正方形である
身長1.6 "
身幅1.2 "
コイルボルト24 VDC
お問合せフォーム3PDT
コンタクト材料銀合金
DCコンタクトレーティング12A @ 28V
深さ1.1 "
取り付けプラグイン
ピン数11
全体の高さ1.85 "
プッシュしてテストロック可能な
ソケットコードE
ステータスインジケータLEDとメカニカルフラグ

発送情報:

船の重量(kg) 0.06

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の高さAC接点定格身長プッシュしてテスト身幅コイルボルトお問合せフォームDCコンタクトレーティング価格
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-120A 120 VAC、8 ピン角形ベース汎用汎用リレー | CD2KLP 6CVZ9 782XBXC-120A1.64 "15A @ 120V、12A @ 277V1.4 "いいえ0.83 "120 VACDPDT12A @ 28V¥2,975
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXC-24D 24VDC、8 ピン角形ベース汎用汎用リレー | CD2KLQ 6CWA3 782XBXC-24D1.64 "15A @ 120V、12A @ 277V1.4 "いいえ0.83 "24 VDCDPDT12A @ 28V¥2,975
SCHNEIDER ELECTRIC 784XDXC-12D 12VDC、14 ピン角形ベース汎用汎用リレー | CD2KLU 6CWJ0 784XDXC-12D1.64 "15A @ 120V、12A @ 277V1.4 "いいえ1.6 "12 VDC4PDT12A @ 28V¥4,413
シュナイダーエレクトリック 782XBXM4L-24A 角形ベース汎用リレー、24 VAC、AC 接点定格 15A (277V 時) | CD3FJG 6CWC2 782XBXM4L-24A1.78 "15A @ 277V1.54 "ロック可能な0.83 "24 VACDPDT15A @ 28V¥4,065
SCHNEIDER ELECTRIC 782XBXM4L-240A 汎用リレー、240VAC コイル、15VAC 接点定格で 277A | CH6MRT 6CWC1 782XBXM4L-240A1.78 "-1.54 "ロック可能な0.83 "240V AC--¥4,065
シュナイダーエレクトリック 8501KPR12V36 汎用リレー、ソケット実装、定格電流 10 A、AC 12 V、8 ピン/端子、DPDT | CU2BHV 335HV1 8501KPR12V36--------¥18,982
シュナイダーエレクトリック 8501KPDR12P14V51 汎用リレー、ソケット実装、10 A 電流定格、12 VDC、8 ピン/端子、DPDT | CU2BHW 335HU8 8501KPDR12P14V51--------¥15,119

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCHNEIDER ELECTRIC 783XCXM4L-24D 24VDC、11ピン角形ベース汎用汎用リレー
¥5,021 /単価