入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レバー |
バックセット | 2-3/8", 2-3/4" |
終了 | 磨かれた真鍮 |
防火 | 3時間 |
演算 | 通過 |
グレード | 2 |
ハンドル材料 | 真ちゅう、鋼、亜鉛 |
キー素材 | ニッケルシルバー |
キーイング | キーが異なる |
キー溝タイプ | C |
場所の種類 | 住宅の |
ロックセット機能 | 通過 |
ロックセットの性能強度 | 軽い |
キーの数 | 2 |
ピン数 | 5 |
ピン | 5 |
必要なドアの厚さ | 1-3/8" to 1-3/4" |
ストライクタイプ | ラジアスコーナー、フルリップ、ボックスなし |
形式 | 才能 |
船の重量(kg) | 0.88 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 終了 | 演算 | キーイング | 必要なドアの厚さ | ストライクディム。 | ストライクタイプ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10 エラン 605 | 磨かれた真鍮 | 通過 | キーが異なる | 1-3/8" to 1-3/4" | 1-5/8" x 2-1/4" | ラジアスコーナー、フルリップ、ボックスなし | エラニ | ¥11,657 | ||
F10 エラン 626 | サテンクローム | 通過 | キーなし | 1-3/8" to 1-3/4" | - | ラジアスコーナー、フルリップ、ボックスなし | エラニ | ¥14,133 | ||
F10フレア626 | サテンクローム | 通過 | キーが異なる | 1-3/8" to 1-3/4" | - | ラジアスコーナー、フルリップ、ボックスなし | 才能 | ¥13,451 | ||
F40 エラン 605 | 磨かれた真鍮 | 個人情報保護 | キーが異なる | 1-3/8" to 1-3/4" | - | ラジアスコーナー、フルリップ、ボックスなし | エラニ | ¥12,195 | ||
F40 エラン 626 | サテンクローム | 個人情報保護 | キーなし | 1-3/8" to 1-3/4" | - | ラジアスコーナー、フルリップ、ボックスなし | エラニ | ¥13,884 | ||
F40フレア605 | 磨かれた真鍮 | 個人情報保護 | キーが異なる | 1-3/8" to 1-3/4" | - | ラジアスコーナー、フルリップ、ボックスなし | 才能 | ¥12,021 | ||
F40フレア619 | サテンニッケル | 個人情報保護 | キーが異なる | 1-3/8" to 1-3/4" | 2-1/4" x 1-5/8" | ラジアスコーナー、フルリップ、ボックスなし | 才能 | ¥15,151 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。