入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンテナ |
色 | グレー |
内側の高さ | 4.5 " |
内側の長さ | 14 " |
内幅 | 10 " |
負荷容量 | 40ポンド |
材料 | ポリプロピレン |
外の高さ | 4 45 / 64 " |
外側の長さ | 15 45 / 64 " |
外側の幅 | 11 13 / 16 " |
使用する | 製造元番号LTBD.43GY1 |
船の重量(kg) | 0.51 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 29.97 |
HSコード | 3923100000 |
プロダクト | モデル | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELB4220.GY1 | 8.437 " | 14 " | 10 " | 8 45 / 64 " | 15 45 / 64 " | 11 13 / 16 " | 製造元番号LTBD.43GY1 | ¥6,887 | ||
ELB6120.GY1 | 4.5 " | 21 15 / 16 " | 14 " | 4 45 / 64 " | 23.625 " | 15 45 / 64 " | 製造元番号LTBD.64GY1 | ¥8,215 | ||
ELB6220.GY1 | 8.437 " | 21 15 / 16 " | 14 " | 8 45 / 64 " | 23.625 " | 15 45 / 64 " | 製造元番号LTBD.64GY1 | ¥10,302 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。