アイテム価格 | 燃料キャディ |
容量 | 14ガロン。 |
色 | レッド |
高さ | 33.5 " |
ホースの長さ | 3ft。 |
直径外のホース | 0.675 " |
長さ | 12.5 " |
材料 | ポリエチレン |
のために使用される | 給油 |
ホイールタイプ | ポリカーボネート |
幅(Width) | 16.25 " |
船の重量(kg) | 8.8 |
船高(cm) | 85.6 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 34.29 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。