アイテム価格 | ナイトラッチキーはラッチボルトを撤回します |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
終了 | Painted |
踏み越し段の幅に適合 | 4.5 " |
ドアの厚さについて | 1.75 " |
グレード | 1 |
性能 | 標準義務 |
船の重量(kg) | 1.07 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。