アイテム価格 | 広域真空 |
エアーフロー | CFM 163 |
アンプ | 10 |
バッグタイプ | 紙素材 |
ブラシ速度 | 3500回転 |
容量 | 1296 cu。 に。 |
クリーニングパス | 28 " |
Handle | 調節可能、クローゼット収納用に完全に折りたたむ |
高さ | 16 " |
高さ調整 | 5位置 |
長さ | 37 " |
正味重量 | 74ポンド |
モーターステージの数 | 1 |
電源コードの長さ | 60ft。 |
騒音レベル | 78 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 32 " |
船の重量(kg) | 42.75 |
船高(cm) | 83.82 |
船の長さ(cm) | 111.76 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8508110000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。