定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SANDVIK COROMANT C4-DCRNL-22050-12 CNXX43Xインサート用コロマントキャプトユニット| AH3LNK 32UV57

SANDVIK COROMANT C4-DCRNL-22050-12 CNXX 43X インサート用コロマントキャプトユニット

在庫あり
アイテム:AH3LNK モデル:C4-DCRNL-22050-12相互参照:32UV57

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥21,097 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemコロマントカプトカッティングユニット
クランプ5412-028-021
形状を挿入ロンビック80
インサートの厚さ0.187
左手/右手左手
ロックいいえ
必要なインサートの数1
レーキ
シム5322 234-01
シムネジ5513-020-02
形式ネジ取り付け
トルクスレンチ5680-049-01
タイプ外部

発送情報:

船の重量(kg) 0.43
船高(cm)5
船の長さ(cm)8.9
船幅(cm)5

商品の詳細:

Sandvik Coromant Capto C4-DCRNL-22050-12 切削ユニットは、CNXX 43X インサートで使用され、金属切削用途の超硬インサートを切削して、セットアップと工具交換時間を短縮し、機械の稼働率を高めます。

特徴:

  • パフォーマンスを向上させるための高トルク伝達を提供します。
  • この Coromant Capto ユニットは、狭いスペースでの操作に適した高い曲げ強度を備えています。
  • クイックチェンジと自動工具交換機能により、取り扱いが容易です。
  • この Coromant Capto ユニットには、低圧での安全性を高めるための高度なノズル技術が搭載されています。
  • さらに、機械から刃先への高圧クーラントのスルーツール供給も特徴です。
  • このインデックス ツールホルダーは、手間のかからない操作のために、バランスが取れており、同心で、セルフ センタリングされています。

よくある質問:

Q. インデックスツールホルダーを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?

A. 主な要因には、機械加工の種類、機械加工される材料、切削パラメータ、および必要な表面仕上げが含まれます。

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SANDVIK COROMANT C4-DCRNL-22050-12 CNXX 43X インサート用コロマントキャプトユニット
¥21,097 /単価