SANDUSKY LEE TA3R362460-05 移動式保管キャビネット 溶接式ダブ グレー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 移動式収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | ダブグレイ |
キャスター | (2)5 "スイベルおよび(2)5"ブレーキ付き |
キャスタータイプ | (2)スイベルおよび(2)ブレーキ付きスイベル |
キャスターホイール径 | 5" |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 20/22 |
Handle | 凹型 |
ロックシステム | 3ポイント |
材料 | 鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 3 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 66 " |
全幅 | 36 " |
棚容量 | 200ポンド |
強度評価 | 産業 |
船の重量(kg) | 79.38 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャビネットの色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TA3R362460-02 | チャコール | ¥143,845 | ||
TA3R362460-09 | ブラック | ¥143,845 | ||
TA3R362460-00 | - | ¥193,528 | 見積依頼
| |
TA3R362460-07 | - | - | 見積依頼
| |
TA3R462460-09 | - | - | 見積依頼
| |
TA3R462460-06 | - | - | 見積依頼
| |
TA3R462460-05 | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。