アイテム価格 | ボックス付き調味料ポンプ |
色 | ステンレス |
深さ | 7-3 / 4」 |
高さ | 7.75 " |
保持しています | 1ガロン |
材料 | ステンレス |
タイプ | カウンター |
幅(Width) | 12.5 " |
船の重量(kg) | 2.92 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 3924101000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。