定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SAN JAMAR CB121812YL まな板 12 x 18 イエロー | AE7XBR 6AZU7 / CB121812YLGR

SAN JAMAR CB121812YL まな板 12×18 イエロー

在庫あり
アイテム:AE7XBR モデル: CB121812YL相互参照: 6AZU7 / CB121812YLGR

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,731 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格まな板
イエロー
長さ12 "
材料共重合体
厚さ1 / 2 "
幅(Width)18 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.51
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)45.72
船幅(cm)30.48
HSコード3924104000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデル長さ材料厚さ幅(Width)価格
SAN JAMARCBG912WHGRまな板ホワイト12x9インチ| AA4ZMW 13L840 / CBG912WH CBG912WHGRホワイト12 "-3 / 8 "9"¥5,019
SAN JAMAR CBG912RD カッティングボード レッド 12 x 9 インチ | AA4ZMX 13L841 CBG912RDレッド12 "-3 / 8 "9"¥5,019
SAN JAMAR CBG912GN まな板 グリーン 12 x 9 インチ | AA4ZMY 13L842 CBG912GNグリーン12 "-3 / 8 "9"¥5,019
SAN JAMAR CBG912YL まな板 イエロー 12 x 9 インチ | AA4ZMZ 13L843 CBG912YLイエロー12 "-3 / 8 "9"¥5,019
SAN JAMAR CBG912BR カッティングボード ブラウン 12 x 9 インチ | AA4ZNA 13L844 CBG912BRブラウン12 "-3 / 8 "9"¥5,019
SAN JAMAR CB121812BR カッティングボード 12 x 18 インチ ブラウン | AB6BCE 20X879 CB121812BRブラウン12 "共重合体1 / 2 "18 "¥5,731
SAN JAMAR CB152012BR カッティングボード 15 x 20 インチ ブラウン | AB6BCF 20X880 CB152012BRブラウン15 "共重合体1 / 2 "20 "¥8,004

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SAN JAMAR CB121812YL まな板 12×18 イエロー
¥5,731 /単価