入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング | 玉 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | FNPT |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
注ぐ速さ | 3 gpm |
ロック機構 | ディペンダブルボール |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パイオニアインターチェンジ | 4010-2 |
パイプサイズNPT | 1/4 |
シール | キャプティブバルブ |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | キャプティブバルブ |
シャットオフ | ダブル |
スリーブ素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 1 / 4」-18 |
タイプ | 乳首(コツ) |
バルブデザイン | 玉 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 4.06 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
S25A-2 | カプラー(ボディ) | ¥5,807 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。