入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | FNPT |
終了 | 三価クロム亜鉛 |
注ぐ速さ | 3 gpm |
ハンセンインターチェンジ | WA 56517 00&WA 56514 00 |
ロック機構 | 一緒にねじ込む |
マックス。 圧力 | 10,000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | 3010-2および3050-2 |
パイプサイズNPT | 1/4 |
シール | キャプティブバルブ |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | キャプティブバルブ |
シャットオフ | ダブル |
スリーブ素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 1 / 4」-18 |
タイプ | カプラーセット |
バルブデザイン | ポペットバルブ |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 7.37 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 7307995045 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボディサイズ | 接続タイプ | 注ぐ速さ | パーカーインターチェンジ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S30-3P | 3 / 8 " | MNPTおよびFNPT | 6 gpm | 3010-3および3050-3 | 3 / 8」-18 | ¥12,495 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。