入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 4 " |
接続タイプ | FNPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 12 GPM |
長さ | 3 1 / 16 " |
ロック機構 | 押し引き |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から250度F |
パーカーインターチェンジ | FEM-502-8FP |
パイプサイズNPT | 1/2 |
シール | 顔を紅潮 |
シール材 | ブナN |
シールタイプ | 顔を紅潮 |
シャットオフ | ダブル |
スリーブ素材 | 鋼 |
温度。 範囲 | -40から250 F |
番手 | 1 / 2」-14 |
タイプ | カプラー(ボディ) |
バルブデザイン | 管状 |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | シールタイプ | ボディサイズ | 注ぐ速さ | タイプ | バルブデザイン | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S25-4P | キャプティブバルブ | 1 / 2 " | 12 GPM | カプラー(ボディ) | ポペット | 油圧カプラー本体 | - | 3000のプサイ | ¥6,808 | ||
S71-4P | キャプティブバルブ | 1 / 2 " | 12 GPM | カプラープラグ(ニップル) | ポペット | 油圧カプラーニップル | - | 3000のプサイ | ¥3,363 | ||
FF495-3-1 / 2 | 顔を紅潮 | 3 / 8 " | 10 gpm | カプラー(ボディ) | 管状 | 油圧カプラー本体 | 2 43 / 64 " | 10000のプサイ | ¥20,487 | ||
FF491-4 | 顔を紅潮 | 3 / 8 " | 10 gpm | カプラープラグ(ニップル) | 管状 | 油圧カプラーニップル | - | 10000のプサイ | ¥10,214 | ||
FFE491-4 | 顔を紅潮 | 3 / 4 " | 12 GPM | カプラープラグ(ニップル) | 管状 | 油圧カプラーニップル | - | 4000のプサイ | ¥13,121 | ||
S75-4 | ボールとOリング | 1 / 2 " | 12 GPM | カプラー(ボディ) | 玉 | 油圧カプラー本体 | 3 25 / 64 " | 3000のプサイ | ¥17,775 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。