入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 煙探知機ガード |
戻る | Open |
色 | ホワイト |
深さ | 3.125 " |
直径 | 9" |
高さ | 9" |
屋内/屋外 | 屋内 |
材料 | 鋼 |
取り付け | フラッシュ |
最大動作温度。 | -40〜250度F |
幅(Width) | 9" |
船の重量(kg) | 0.58 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 8302498090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 直径 | 高さ | 材料 | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STI-9601 | ホワイト | 3" | 9" | 8.25 " | 9ga。 コーティングされた鋼線 | フラッシュ | 8.5 " | ¥7,698 | ||
STI-9602 | ホワイト | 4.5 " | 9" | 8.5 " | 9ga。 コーティングされた鋼線 | 表面 | 8.5 " | ¥9,641 | ||
STI-8100 | クリア | 3.75 " | 8.75 " | 9" | ポリカーボネート | フラッシュ | 9" | ¥7,639 | ||
STI-9610 | ホワイト | 6" | 8.25 " | 8.25 " | 9ga。 コーティングされた鋼線 | 表面 | 8.25 " | ¥9,311 | ||
STI-9604 | ホワイト | 3.5 " | 7" | 7" | 9ga。 コーティングされた鋼線 | フラッシュ | 7.25 " | ¥8,183 | ||
STI-9605 | ホワイト | 4.5 " | 8" | 7.125 " | 9ga。 コーティングされた鋼線 | 表面 | 7.38 " | ¥9,679 | ||
STI-9604-SS | ナチュラル | 3.5 " | 7.75 " | 7" | ステンレス鋼線 | フラッシュ | 7.25 " | ¥10,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。