入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 出口ドアアラーム |
アラームタイプ | 可聴/受胎告知 |
本体径 | 5.375 " |
ボディ材質 | ポリカーボネート |
肉厚 | 2" |
シリンダータイプ | キーロック |
デシベル | 95〜105dB |
ドアの手渡し | 手ぶらなし |
住宅資材 | ポリカーボネート |
電源 | 9Vバッテリー |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 26.67 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8531800040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 本体径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
STI-6400WIR | 5.5 " | ¥36,581 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。