入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラッチング/タイマーモジュール |
アンプ | 3A @ 30 VDC 125 CAC |
接触タイプ | フォームCドライ |
深さ | 2 / 3 " |
入力電圧 | 12-24 AC/DC |
長さ | 1 1 / 3 " |
最大時間設定 | 45秒または無期限 |
最小時間設定 | 15秒。 |
幅(Width) | 1.75 " |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。