SAF-T-FENCE SAF-2858 ワイヤーパーティションパネル 幅 2-1/2 フィート x 高さ 5 フィート
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
アイテム価格 | ワイヤーパーティションパネル |
構造 | 溶接鋼 |
終了 | ブラックパウダーコート |
ゲージ | 10ga。 ワイヤー、14ga。 Cチャンネル |
高さ | 5ft。 |
材料 | 溶接鋼 |
パネルの高さ | 4.8のフィート |
パネル幅 | 28 " |
幅(Width) | 2.5ft。 |
船の重量(kg) | 29.03 |
船高(cm) | 162.56 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。