入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レベリングマウント |
ベース(Base) | ステンレススチール、防振パッド付き |
基本径 | 2" |
ボルト長さ | 3" |
構造 | ステンレス鋼 |
終了 | ステンレス鋼 |
高さ | 4.437 " |
16進法 | 3 / 4 " |
レベリングマウントタイプ | 低姿勢 |
負荷容量 | 1500ポンド |
番手 | 3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 0.21 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | 負荷容量 | ベース(Base) | 基本径 | 番手 | ボルト長さ | 構造 | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP1-A6 | 2000ポンド | 鋼 | 2" | 3 / 8-16 | 6" | 鋼 | 透明亜鉛 | 7 1 / 16 " | ¥3,835 | |
LP1-B6 | 3500ポンド | 鋼 | 2" | 1 / 2-13 | 6" | 鋼 | 透明亜鉛 | 7 1 / 16 " | ¥4,222 | |
LP1-C3 | 5000ポンド | 鋼 | 2" | 5 / 8-11 | 3" | 鋼 | 透明亜鉛 | 4 1 / 16 " | ¥4,434 | |
LP1-C6 | 5000ポンド | 鋼 | 2" | 5 / 8-11 | 6" | 鋼 | 透明亜鉛 | 7 1 / 16 " | ¥4,498 | |
LP2-A3 | 2000ポンド | 鋼 | 2.5 " | 3 / 8-16 | 3" | 鋼 | 透明亜鉛 | 4 1 / 16 " | ¥4,173 | |
LP2-B3 | 3500ポンド | 鋼 | 2.5 " | 1 / 2-13 | 3" | 鋼 | 透明亜鉛 | 4 1 / 16 " | ¥4,218 | |
LP2-B6 | 3500ポンド | 鋼 | 2.5 " | 1 / 2-13 | 6" | 鋼 | 透明亜鉛 | 7 1 / 16 " | ¥4,632 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。