入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 剛体軸継手 |
ボア径 | 35 mm |
クリアランス径 | 74.70 mm |
キー溝の幅 | 10 mm |
材料 | 黒酸化物鋼 |
マックス トルク | 9800インチポンド |
外径 | 67 mm |
全体の長さ(Overall Length) | 95 mm |
スクリューサイズ | M8mm |
タイプ | キー溝付きツーピースクランプタイプ |
UPC | 634529017173 |
船の重量(kg) | 1.71 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8483608000 |
原産国 | US |
モデル | スクリューサイズ | ボア径 | クリアランス径 | キー溝の幅 | 材料 | マックス トルク | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSPC-10-10-F | M4mm | 10 mm | 33.00 mm | 3 mm | 黒酸化物鋼 | 950インチポンド | 29 mm | 45 mm | ¥25,289 | |
MSPC-10-10-SS | M4mm | 10 mm | 33.00 mm | 3 mm | ステンレス鋼 | 800インチポンド | 29 mm | 45 mm | ¥38,549 | |
MSPC-12-12-F | M4mm | 12 mm | 33.00 mm | 4 mm | 黒酸化物鋼 | 950インチポンド | 29 mm | 45 mm | ¥23,445 | |
MSPC-12-12-SS | M4mm | 12 mm | 33.00 mm | 4 mm | ステンレス鋼 | 800インチポンド | 29 mm | 45 mm | ¥39,114 | |
MSPC-14-14-F | M5mm | 14 mm | 39.40 mm | 5 mm | 黒酸化物鋼 | 1750インチポンド | 34 mm | 50 mm | ¥29,469 | |
MSPC-14-14-SS | M5mm | 14 mm | 39.40 mm | 5 mm | ステンレス鋼 | 1400インチポンド | 34 mm | 50 mm | ¥51,990 | |
MSPC-15-15-F | M5mm | 15 mm | 39.40 mm | 5 mm | 黒酸化物鋼 | 1750インチポンド | 34 mm | 50 mm | ¥27,603 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。