入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダストモップ |
抗菌剤 | いいえ |
色 | ホワイト |
カラーコーディングシステム | いいえ |
深さ | 5" |
エンドタイプ | パッド |
洗濯可能 | 有り |
長さ | 18 " |
材料 | ナイロン |
オープニングタイプ | フックとループ |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 49.78 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | 色 | カラーコーディングシステム | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FGQ41200WH00 | ホワイト | 有り | 18 " | マイクロファイバー | ¥4,398 | ||
FGQ41200GR00 | グリーン | 有り | 18 " | マイクロファイバー | ¥4,966 | ||
FGQ42400GR00 | グリーン | いいえ | 24 " | マイクロファイバー | ¥6,077 | ||
FGQ43600GR00 | グリーン | いいえ | 36 " | マイクロファイバー | ¥7,990 | ||
FGQ44800GR00 | グリーン | いいえ | 48 " | マイクロファイバー | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。