入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダストモップ |
抗菌剤 | 有り |
色 | 青 |
カラーコーディングシステム | いいえ |
深さ | 5" |
エンドタイプ | ツイステッドループ |
洗濯可能 | 有り |
長さ | 18 " |
材料 | 合成 |
オープニングタイプ | スロット |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 9603908050 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
FGJ35300BL00 | 24 " | ¥7,388 | |
FGJ35500BL00 | 36 " | ¥10,036 | |
FGJ35700BL00 | 48 " | ¥14,604 | |
FGJ35800BL00 | 60 " | ¥15,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。