RUBBERMAID FG638500GRAY 角ほうき 58 インチ全長 6-3/4 インチ。 トリムL
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
アイテム価格 | アングルほうき |
剛毛の色 | グレー |
ブリストル素材 | ポリプロピレン |
ハンドル径 | 1" |
ハンドル材料 | アルミニウム |
全体の長さ(Overall Length) | 58 " |
スイープフェイス | 10-1 / 2」 |
トリムの長さ | 6.75 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 150.37 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 9603908030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FG637500グレー | 金属 | 55 " | ¥5,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。