RUBBERMAID FG409500BLA カートエクストラユーティリティ 3棚
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
アイテム価格 | 同封のサービスカート |
棚あたりの容量 | 150ポンド |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | 熱可塑性ゴム |
キャスターサイズ | 4" |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | ブラック |
3つの側面が囲まれています | |
中央と下の棚の間の距離 | 11.75 " |
棚の間の距離 | 28.75 " |
上部と中央の棚の間の距離 | 11.75 " |
終了 | スムーズ |
Handle | 人間工学に基づいて設計されており、押したり引いたりするのに快適さを追加します |
ハンドルの高さ | 37-7 / 8」 |
ハンドル付き | 有り |
負荷容量 | 300ポンド |
材料 | HDPE |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 37 4 / 5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40.375 " |
全幅 | 20 " |
棚の長さ | 40 " |
棚幅 | 20 " |
形式 | ロック可能なキャビネット |
船の重量(kg) | 23.4 |
船高(cm) | 39.12 |
船の長さ(cm) | 90.68 |
船幅(cm) | 52.83 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 棚あたりの容量 | 色 | 全幅 | 形式 | 棚の間の距離 | 負荷容量 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG345700BLA | 33.63 " | 100ポンド | ブラック | 18.625 " | ロック可能なスライディング引き出し | 2つの側面が囲まれています | 11 " | 200ポンド | ¥149,685 | ||
FG409300BLA | 40.375 " | 100ポンド | ブラック | 20 " | 3つの側面が囲まれています | 3つの側面が囲まれています | 28.75 " | 300ポンド | ¥157,717 | ||
FG409300OWHT | 40.375 " | 100ポンド | オフホワイト | 20 " | 3つの側面が囲まれています | 3つの側面が囲まれています | 28.75 " | 300ポンド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。