RUBBERMAID FG360388WHT ビンモバイル成分
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
アイテム価格 | モバイルバルクストレージ |
容量 | 124Qt。 |
色 | ホワイト |
全体の高さ | 28 " |
全体の長さ(Overall Length) | 29.25 " |
全幅 | 18 " |
船の重量(kg) | 14.51 |
船高(cm) | 72.64 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 47.5 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FG360088WHT | 84Qt。 | 13.125 " | ¥104,407 | ||
FG360288WHT | 104Qt。 | 15.5 " | ¥113,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。