RUBBERMAID FG356600GRAY リジッドゴミ箱ライナー 25 ガロン グレー
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
アイテム価格 | リジッドゴミ箱ライナー |
色 | グレー |
高さ | 28.5 " |
長さ | 16.25 " |
材料 | プラスチック |
幅(Width) | 16.25 " |
船の重量(kg) | 3.24 |
船高(cm) | 72.39 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 41.15 |
HSコード | 3923210095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 高さ | 屋内/屋外 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG356300BEIG | ベージュ | 28 " | - | 14 " | プラスチック | 14 " | ¥30,090 | ||
FG355000グレー | グレー | 27.25 " | - | - | LLDPE | - | ¥20,848 | ||
FG356400グレー | グレー | 34 " | - | 18.625 " | LLDPE | 18.625 " | ¥60,037 | ||
1883617 | ブラック | 12.75 " | 屋内 | 12 13 / 16 " | プラスチック | 7.437 " | ¥6,307 | ||
1883618 | ブラック | 18.125 " | 屋内 | 14 13 / 16 " | プラスチック | 9 1 / 16 " | ¥8,081 | ||
1883623 | ブラック | 19.5 " | 屋内 | 16.5 " | プラスチック | 8 11 / 16 " | ¥12,441 | ||
1883625 | ブラック | 28 " | 屋内 | 19.187 " | プラスチック | 11.125 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。