RUBBERMAID FG335100GRAY ユーティリティ トート グレー 高さ 7 インチ、長さ 21-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ユーティリティトート |
色 | グレー |
材料 | ポリエチレン |
外の高さ | 7" |
外側の長さ | 21.5 " |
外側の幅 | 17.125 " |
音量 | 7.125ガロン。 |
ボリューム容量 | 7.125ガロン。 |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 42.67 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG334900グレー | グレー | 5" | 20 " | 15 " | 4.63ガロン。 | ¥3,223 | ||
FG335100BRN | ブラウン | 7" | 21.5 " | 17.125 " | 7.125ガロン。 | ¥5,943 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。