RUBBERMAID FG263200RED ユーティリティコンテナ 32 ガロン LLDPE レッド
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
アイテム価格 | ユーティリティコンテナ |
下径 | 14-3 / 4」 |
容量 | 32ガロン。 |
色 | レッド |
終了 | UV保護剤 |
高さ | 27.75 " |
長さ | 27.75 " |
材料 | ポリエチレン |
形状 | ラウンド |
トップ径 | 22 " |
幅(Width) | 22 " |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 21.04 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 3924905650 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 容量 | 色 | 直径 | 高さ | 長さ | 材料 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG264360BLA | 24 " | 44ガロン。 | ブラック | 24 " | 31.5 " | 31 " | プラスチック | ラウンド | ¥23,375 | ||
FG264360グレー | - | 44ガロン。 | グレー | 24 " | 31.5 " | - | プラスチック | ラウンド | ¥23,375 | ||
FG264360YEL | 24.5 " | 44ガロン。 | イエロー | 24 " | 31.5 " | 31.25 " | プラスチック | ラウンド | ¥23,375 | ||
FG264360ブルー | 22 45 / 64 " | 44ガロン。 | 青 | 24 " | 31.5 " | 22 45 / 64 " | プラスチック | ラウンド | ¥23,536 | ||
FG264360レッド | - | 44ガロン。 | レッド | 24 " | 31.5 " | - | プラスチック | ラウンド | ¥23,375 | ||
FG263256グレー | - | 32ガロン。 | グレー | 22 " | 27.25 " | - | ポリエチレン | ラウンド | ¥13,551 | ||
FG264356グレー | - | 44ガロン。 | グレー | 24 " | 31.5 " | - | ポリエチレン | ラウンド | ¥19,768 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。