RUBBERMAID FG261700GRAY スプリットバケット 17 クォート グレー プラスチック
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
アイテム価格 | スプリットバケット |
容量 | 17qt。 |
色 | グレー |
カラーコーディングシステム | 有り |
高さ | 10.125 " |
長さ | 14.63 " |
材料 | プラスチック |
金属検出可能 | いいえ |
形状 | 長方形の |
幅(Width) | 13.875 " |
船の重量(kg) | 1.22 |
船高(cm) | 65.02 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 36.07 |
HSコード | 3926901000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。