RUBBERMAID FG172100GRAY ネスト アンド スタック コンテナ 19-1/2 インチ グレー
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
アイテム価格 | スタックとネストコンテナ |
色 | グレー |
終了 | スムーズ |
内側の高さ | 9.25 " |
内側の長さ | 15.625 " |
内幅 | 12 " |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | 高密度ポリエチレン |
長い分周器スロットの数 | 0 |
短い分周器スロットの数 | 0 |
外の高さ | 10 " |
外側の長さ | 19.5 " |
外側の幅 | 15.5 " |
蓋番号を使用する | 製造元番号FG172000GRAY |
音量 | 1.3 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 1.3 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 1.63 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 音量 | 内側の高さ | 内側の長さ | 内幅 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 蓋番号を使用する | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG173100グレー | 2.0 cu。 ft。 | 9.25 " | 19.5 " | 16.5 " | 10 " | 23.5 " | 19.5 " | 製造元番号FG173000GRAY | ¥13,897 | ||
FG172200グレー | 1.6 cu。 ft。 | 12.25 " | 14 " | 12.75 " | 13 " | 19.5 " | 15.5 " | 製造元番号FG172000GRAY | ¥14,934 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。