RUBBERMAID FG130700BLA チルト トラック リッド ブラック 13-1/2 立方フィートに適合
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
アイテム価格 | 傾斜トラックのふた |
色 | ブラック |
コンテナサイズに適合 | 13-1 / 2cu。 フィート |
ふたタイプ | ヒンジ結合 |
材料 | MDPE |
全体の高さ | 9" |
全体の長さ(Overall Length) | 56.5 " |
全幅 | 28.5 " |
船の重量(kg) | 9.07 |
船高(cm) | 78.23 |
船の長さ(cm) | 75.44 |
船幅(cm) | 47.24 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンテナサイズに適合 | 材料 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FG131700BLA | 27 cu。 ft。 | MDPE | 8.375 " | 69.5 " | 34 " | ¥64,221 | ||
FG9T2300BLA | 27 cu。 ft。 | MDPE | 9" | 66.875 " | 34.5 " | ¥60,090 | ||
FG9T2200BLA | 13-1 / 2cu。 フィート | MDPE | 9" | 52 " | 27.875 " | ¥40,953 | ||
FG102800BLA | 20-1 / 4cu。 フィート | HDPE | 8.75 " | 61 " | 31.75 " | ¥60,061 | ||
FG102700BLA | 40-1 / 2cu。 フィート | MDPE | 3" | 82.875 " | 44.5 " | ¥77,211 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。