RUBBERMAID FG11720438 付属蓋コンテナ 3.2 立方フィート
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
アイテム価格 | 付属のふたコンテナ |
色 | ブラック/レッド |
内側の高さ | 16.5 " |
内側の長さ | 23 " |
内幅 | 14 " |
負荷容量 | 24ガロン。 |
材料 | ポリプロピレン |
外の高さ | 18.625 " |
外側の長さ | 26.25 " |
外側の幅 | 16 15 / 16 " |
音量 | 3.2 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 3.2 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 4.26 |
船高(cm) | 43.18 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。