入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロビーほうきとちりとり |
耐酸性 | 有り |
剛毛の色 | ブラック |
ブリストル素材 | 合成 |
ほうき接続タイプ | アクメネジ |
ほうきのハンドルの直径 | 3 / 4 " |
ほうきの柄の長さ | 28 " |
ほうきの柄の素材 | ビニール |
色 | ブラック |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの長さ | 27.5 " |
材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 35 " |
全幅 | 11 5 / 16 " |
形式 | ロビーほうき |
スイープフェイス | 7-7 / 8」 |
トリムの長さ | 5" |
船の重量(kg) | 1.01 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。